Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Inter-Tech X-908 Infini2 Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71783543
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881240
EAN/GTIN:
     4260455644556
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Medium Tower
Midi Tower
Ein durch RGB-LEDs beleuchteter Unendlichkeitsspiegel in der Front, eine RGB-LED-Leiste im Netzteiltunnel sowie drei 120mm RGB-Lüfter machen das X-908 Infini2 zu einem wahren Eye-Catcher. Die Front aus Tempered Glass sowie das Seitenteil aus 4mm starkem Tempered Glass geben dabei einen großzügigen Einblick auf starke Effekte und Farben, welche sich durch einen Schalter an der Front oder über den 5V RGB-Header Anschluss (adressierbare RGB-LEDs) verwalten lassen.

Das leicht zu erreichende Bedienteil des X-908 Infini2 ist mit HD-Audio Buchsen, zwei USB 3.0 Type A und zwei weiteren USB 3.0 Type C Anschlüssen ausgestattet. Zwei separate Schalter bieten die optionale Möglichkeit der manuellen Lüftersteuerung in drei Stufen (Low, High oder Stop). Die Power- und Reset-Schalter sind leicht versenkt und verhindern so die versehentliche Betätigung im Dunkeln.

Durch das Tempered Glass der Frontblende wird der Unendlichkeitsspiegel in Szene gesetzt und bietet so Einblicke in die Tiefen der optischen Täuschung. Ein weiteres Highlight ist das 4mm starke Tempered Glass Seitenteil, das zusätzlich die verbaute Hardware in Szene setzt. Durch den seitlich angebrachten RGB-LED Umschalter lasen sich einfach und bequem alle vorprogrammierten Effekte und Farben durchschalten. Mit dem 3Pin RGB-Header Anschluss für 5V RGB-Mainboardsteuerungen und passender Mainboardsoftware, lassen sich zudem alle RGB-LEDs einzeln ansteuern (adressierbare RGB-LEDs).

Im Deckel des Gehäuses befindet sich ein großflächiger Staubfilter, der den Innenraum des Gehäuses vor Staub schützt. Durch zwei einfache Klicks wird der Staubfilter entnommen und kann so auf einfache und schnelle Weise gereinigt werden.

Drei serienmäßig verbaute 120mm RGB-LED Lüfter setzen nicht nur den Innenraum gekonnt in Szene, sie sorgen zudem für eine saubere und kühle Luft für die verbauten Komponenten. Die Effekte der Lüfter lassen sich über den verbauten RGB-LED Umschalter oder über den 3Pin RGB-Header Anschluss für 5V RGB-Mainboardsteuerungen, synchron mit den RGB-LEDs in der Front und über dem Netzteiltunnel, steuern.

Hinter dem Mainboardträger befindet sich das Herzstück des X-908 Infini2 – die RGB-/PWM-Platine. Über die Platine werden alle verbauten RGB-LEDs, wie z.B. die RGB-LEDs der Lüfter, die RGB-LEDs der Leiste über dem Netzteiltunnel oder die RGB-LEDs der Infinity-Frontblende synchron gesteuert. Zudem lassen sich dort bis zu fünf 3Pin-Lüfter anschließen, die alle samt über den PWM-Anschluss des Mainboards in der Geschwindigkeit geregelt werden können. Zwei Einbauplätze für 2,5" SSDs finden ihren Platz auf der Rückseite des Mainboardträgers.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Paketgewicht
13660 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 2,5
6
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
420 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
11780 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter oben
2x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Sonstige Funktionen
Dicke des gehärteten Glaspaneels
4 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.