Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips B Line 272B7QUBHEB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips B Line 272B7QUBHEB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 272B7QUBHEB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 272B7QUBHEB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 272B7QUBHEB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 272B7QUBHEB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 272B7QUBHEB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 272B7QUBHEB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips B Line 272B7QUBHEB/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71800564
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     272B7QUBHEB/00
EAN/GTIN:
     8712581756741
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Dieser Philips Monitor bietet eine einfache Laptop-Dockinglösung mit nur einem Kabel. Ein duales USB-Kabel mit Typ C- und Typ A-Anschlüssen für Video-, Ethernet-, Lade- und DisplayLink-Funktionen. Die Windows Hello-Webcam sorgt für mehr Sicherheit.
Weitere Informationen:
Leistungen
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-175 - 175 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 30 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
21
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2
Audioausgang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DisplayPorts ausgang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Empfohlene Auflösung
2560 x 1440 @ 60Hz
Bild-Verbesserung
SmartImage
Behördliche Zulassung
CE Mark; FCC Class B; cETLus; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; EPA; UKRAINIAN; ICES-003; CB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi
1440p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.233 x 0.233 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 114 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.7 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 114 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 76 Hz
Sync-On-Green (SOG)
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
68.5 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Farbraumstandard
sRGB
Farbskala
114 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
132 %
NTSC Abdeckung (typisch)
114 %
Separate H/V-Sync
Ja
sRGB
Ja
Recycling-Daten
Recycelbares Material
100 %
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR, Quecksilber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
252 mm
Verpackungshöhe
458 mm
Paketgewicht
10270 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, DisplayPort, USB Typ-C, Gleichstrom, AC
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
257 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
548 mm
Gewicht (mit Ständer)
7520 g
Breite (ohne Standfuß)
614 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
56 mm
Höhe (ohne Standfuß)
372 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5100 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Megapixel (ca.)
2 MP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
25 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19.02 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave)
20.6 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, CB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,18*
€ 390,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,71*
€ 389,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,29*
€ 374,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,60*
€ 347,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.