Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VS-44H2A AV-Matrix-Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VS-44H2A AV-Matrix-Umschalter
Kramer Electronics VS-44H2A AV-Matrix-Umschalter
Kramer Electronics VS-44H2A AV-Matrix-Umschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71856812
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-80445030
EAN/GTIN:
     7291063082932
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x4
hdmi switch
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
436.4 mm
Tiefe
237.2 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
2900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
4
HDMI-Version
2.0
USB-Stecker
Mini-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
Fernbedienung (IR) input
1
Weitere Suchbegriffe: kramer hdmi switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.259,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.400,78*
€ 4.046,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.362,38*
€ 4.001,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.285,57*
€ 3.909,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.259,96*
€ 3.879,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.