Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goal Zero 21951 Powerbank Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC) 10050 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goal
Goal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72483759
Hersteller:
     GoalZero
Herst.-Nr.:
     21951
EAN/GTIN:
     847974006382
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
powerbank goal zero
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
193 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Blau
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tablette
Form
Rechteck
Zertifizierung
CE, FCC
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC)
Akku-/Batteriekapazität
10050 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
36.18 Wh
Batterie Aufladezeit (USB)
5 h
Batterie Aufladezeit (solar)
16 h
Weitere Suchbegriffe: powerbank 10050mah, usb akku
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.