Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PX940 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 600 x 600 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PX940 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 600 x 600 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
Honeywell PX940 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 600 x 600 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
Honeywell PX940 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 600 x 600 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
Honeywell PX940 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 600 x 600 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
Honeywell PX940 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 600 x 600 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72515491
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PX940V30100060600
EAN/GTIN:
     5704174237440
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
DP, DPL, XML, ZPL II, IPL
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
256 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
261 mm
Tiefe
506 mm
Höhe
398.7 mm
Gewicht
23000 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
450 m
Kerndurchmesser
25 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Maximum Druckweite
105.6 mm
Mindestdrucklänge
550 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.439,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.585,76*
€ 4.267,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.559,96*
€ 4.236,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.484,66*
€ 4.146,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.453,96*
€ 4.110,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.439,60*
€ 4.093,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50144663-001
ab € 195,03*
Zubehör
Honeywell
50151883-001
ab € 161,47*
Zubehör
Honeywell
PX940A00100061200
ab € 2.254,40*
Zubehör
Honeywell
SVCPX940SG1R
ab € 134,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.