Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Minimagnet-Fuss mit BNC-Anschluss für Scanner-Antennen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Minimagnet-Fuss mit BNC-Anschluss für Scanner-Antennen
Albrecht Minimagnet-Fuss mit BNC-Anschluss für Scanner-Antennen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72582932
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     6677
EAN/GTIN:
     k.A.
Mini-Magnetfuß
Magnetfuß (Ø 35 mm) für Scanner-Antennen mit enormer Haftkraft. Mit BNC-Anschluss zur Aufnahme von Gummiwendel- und kürzeren Stabantennen.
Am 2,40 m langen, verlustarmen RG 174 Anschlusskabel ist ein BNC-Stecker montiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.