Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
Sechskantschraube ohne Norm
>
Artikel
Cimco 19 0600 70 mm M10 Schraube
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-72583833
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
190600
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M10
Kopfform
Sechskantkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Edelstahl
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schrauben & Bolzen
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
Sechskantschraube ohne Norm
,
din 933 8.8 m 10 x 70 galv. verzinkt
,
din 933
,
din 933 8.8
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,07*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco 19 0596 50 mm M10 Schraube
Cimco
190596
ab € 14,41*
Ähnlich
Cimco 190588 Schraube/Bolzen 20 mm M4
Cimco
190588
ab € 16,574*
Ähnlich
Cimco 190592 Schraube/Bolzen 30 mm M10
Cimco
190592
ab € 20,96*
Ähnlich
Cimco 190594 Schraube/Bolzen M10 4 cm 1 Stück(e)
Cimco
190594
ab € 23,612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen