Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0204FTDG3900 Widerstand 390 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viking CSRV0204FTDG3900 Widerstand 390 Ohm Metall
Viking CSRV0204FTDG3900 Widerstand 390 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72591193
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG3900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
390 Ohm
Leistung
0.4 W
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00927*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03954*
€ 0,04705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01778*
€ 0,02116
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,01393*
€ 0,01658
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01293*
€ 0,01539
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,01252*
€ 0,0149
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01194*
€ 0,01421
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00927*
€ 0,01103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.