Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0204FTDG3901 Widerstand 3900 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viking CSRV0204FTDG3901 Widerstand 3900 Ohm Metall
Viking CSRV0204FTDG3901 Widerstand 3900 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72594101
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG3901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
3900 Ohm
Leistung
0.4 W
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00928*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,12166*
€ 0,14478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01785*
€ 0,02124
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,01399*
€ 0,01665
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01327*
€ 0,01579
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,01285*
€ 0,01529
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01199*
€ 0,01427
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00928*
€ 0,01104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.