Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg SC01-4504-10B Modulares Servergehäuse Rack (4U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg SC01-4504-10B Modulares Servergehäuse Rack (4U)
Lanberg SC01-4504-10B Modulares Servergehäuse Rack (4U)
Lanberg SC01-4504-10B Modulares Servergehäuse Rack (4U)
Lanberg SC01-4504-10B Modulares Servergehäuse Rack (4U)
Lanberg SC01-4504-10B Modulares Servergehäuse Rack (4U)
Lanberg SC01-4504-10B Modulares Servergehäuse Rack (4U)
Lanberg SC01-4504-10B Modulares Servergehäuse Rack (4U)
Lanberg SC01-4504-10B Modulares Servergehäuse Rack (4U)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72650135
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     SC01-4504-10B
EAN/GTIN:
     5901969414080
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Speichermedium
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.