Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich WILD LIFE 14822 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich WILD LIFE 14822 Kinderspielzeugfigur
schleich WILD LIFE 14822 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72651125
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     14822
EAN/GTIN:
     4055744029646
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Verfügbarkeitanfang
01-01-2019
Endverfügbarkeit
31-12-2021
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) Publikumsgruppen
Kinder
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43466.083333333
(cdm) Bestellmenge mehrfach
5
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
95 mm
Höhe des Versandkartons
53 mm
Volumen Hauptkarton
568955 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
5 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14055744029643
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64055744029648
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
35.85 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Luchs
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
35.85 g
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.