Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorsockel | Sockel AM4 |
| Kompatible Prozessoren | AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse | 4 |
| PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | 2-Way CrossFireX |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 2048 MB |
| Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA |
| Treiber enthalten | Ja |
Merkmale | Komponente für | PC |
| Motherboardformfaktor | ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
| Motherboard Chipsatz | AMD B450 |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| Audio-Chip | Realtek ALC892 |
| PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, Temperatur |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 9 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64 |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
| ACPI-Version | 6.1 |
| Clear CMOS-Jumper | Ja |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.8 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Realtek RTL8111H |
Sonstige Funktionen | Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
| RAID Level | 0, 1, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| ECC | Ja |
| Ohne ECC | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,4100,4133 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm |
| Tiefe | 244 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 6 |
| Zahl der parallelen ATA Stecker | 1 |
| Front Panel Audiostecker | Ja |
| Frontpanel-Stecker | Ja |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 4 |
| Chassis Intrusion Stecker | Ja |
| TPM-Anschluss | Ja |
| Serielle Port-Headers | 1 |
| 12-V-Stromanschluss | Ja |
| RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |