Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3337007 Schraube/Bolzen 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 3337007 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 3337007 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 3337007 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 3337007 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 3337007 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     260I-1427468
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3337007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0406*
€ 0,0555*
1 Tag
34000
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0478*
€ 0,0639*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 16,96*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,02*
€ 16,96*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 14,08*
€ 19,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 27,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.