Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3366936 Schraube/Bolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 3366936 Schraube/Bolzen
SPAX 3366936 Schraube/Bolzen
SPAX 3366936 Schraube/Bolzen
SPAX 3366936 Schraube/Bolzen
SPAX 3366936 Schraube/Bolzen
Artikel-Nr.:
     260I-1397752
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3366936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
25 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Metall
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0534*
€ 0,0711*
1 Tag
28000
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0619*
€ 0,0822*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,70*
€ 20,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 21,56*
14 Tage
668
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,61*
€ 23,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 35,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.