Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3366903 Schraube/Bolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 3366903 Schraube/Bolzen
SPAX 3366903 Schraube/Bolzen
SPAX 3366903 Schraube/Bolzen
SPAX 3366903 Schraube/Bolzen
SPAX 3366903 Schraube/Bolzen
Artikel-Nr.:
     260I-1397717
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3366903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
25 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Metall
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0282*
€ 0,0362*
1 Tag
10000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0328*
€ 0,0417*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,37*
€ 23,73*
13 Tage
886
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,90*
€ 23,73*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 18,57*
€ 24,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.