Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3337004 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 3337004 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 3337004 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 3337004 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 3337004 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 3337004 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1351918
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3337004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6300
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0183*
€ 0,0253*
3 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0248*
€ 0,0339*
2 Tage
4900
1000
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,0315*
€ 0,0413*
6 Tage
7000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0308*
€ 0,0414*
8 Tage
7000
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0327*
€ 0,0429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
880910100045030
ab € 0,02379*
Ähnlich
SPAX International
880940100045030
ab € 0,0181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.