Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3337010 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 3337010 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 3337010 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 3337010 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 3337010 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 3337010 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     260I-1427474
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3337010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0542*
€ 0,07*
2 Tage
47000
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0632*
€ 0,0811*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,86*
€ 19,41*
1 Tag
21
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 22,65*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 18,57*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,22*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,0121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.