Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003530165825 Herst.-Nr.: 3366881 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewindelänge | 12 mm | | Gewindedurchmesser | 3.5 mm | Merkmale | Typ | Schraube | | Material | Edelstahl | | Geeignet für Materialien | Metall | | Kopfform | Flachkopfschraube | | Produktfarbe | Metallisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,79* | ab € 0,0119* | € 0,0165* | | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0149* | € 0,0205* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0191* | € 0,0252* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0183* | € 0,0252* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0187* | € 0,0253* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0119* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|