Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Pure Steel RGB Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon Pure Steel RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon Pure Steel RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon Pure Steel RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon Pure Steel RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon Pure Steel RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon Pure Steel RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon Pure Steel RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon Pure Steel RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon Pure Steel RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon Pure Steel RGB Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72746791
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951027460
EAN/GTIN:
     4044951027460
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Das PURE STEEL RGB ist ein geräumiges PC-Gehäuse, dessen Korpus komplett aus Stahl gefertigt wurde. Sein großzügiger Showroom hinter dem Seitenteil aus gehärtetem Glas lädt dazu ein, die verbaute Hardware direkt auf dem Schreibtisch zu präsentieren. Das minimalistische Design des ATX Midi Towers eignet sich zudem ideal als blanke Leinwand für kreative Modding-Ideen.Satte Beleuchtung im RGB-Spektrum. Auf dem Gehäuseboden und in der Rückseite des PURE STEEL RGB sind insgesamt vier adressierbare 120-mm-LED-Lüfter vorinstalliert. Diese lassen sich über Mainboards mit Anschluss für adressierbare LEDs (Pinbelegung 5V-D-coded-G oder 5V-D-G) in 16,8 Millionen Farben beleuchtet. Bei Mainboards ohne oder mit inkompatibler RGB-Steuerung ist eine Beleuchtung von bis zu acht LED-Elementen in 14 Beleuchtungseffekten über die beiliegende RGB-Steuerung möglich.Auf Modding ausgelegt. Egal ob schlicht und puristisch oder kreatives Kunstwerk: Das minimalistische Gehäusedesign des PURE STEEL RGB inklusive der einfarbigen Grundierung wurde speziell als Leinwand für kreative Modding-Ideen konzipiert. Die Stahloberfläche eignet sich dabei optimal zum Bekleben oder Besprühen. Selbst auf unser Sharkoon-Logo haben wir am Korpus verzichtet.Freie Bühne für Highend-Hardware. Die Frontblende des PURE STEEL RGB wurde extra minimalistisch designt, damit nichts von der verbauten Hardware ablenkt. Das Seitenteil aus gehärtetem Glas wird so zur eigentlichen Front und der Innenraum dahinter zur Bühne für die verbaute Hardware. Das PURE STEEL RGB ist damit wie dazu gemacht, auf dem Schreibtisch präsentiert zu werden.Großzügiger Innenraum. Im PURE STEEL RGB finden neben großen Mainboards bis zum E-ATX-Formfaktor auch Radiatoren bis zu 360 mm oder bis zu sechs Lüfter Platz. Die Länge der Grafikkarte kann 42 cm betragen, die Höhe des CPU-Kühlers 16 cm und die Länge des Netzteils 29,5 cm. Darüber hinaus können maximal bis zu drei 3,5-Zoll-Festplatten sowie bis zu fünf 2,5-Zoll-Festplatten eingebaut werden.Extra Grafikkartenhalter. Leistungsstarke Grafikkarten haben nicht nur eine gewisse Größe, sondern auch ein nicht unerhebliches Gewicht. Damit sich schwere Grafikkarten nicht durchbiegen, ist im PURE STEEL RGB bereits ein Grafikkartenhalter vorinstalliert. Dieser ist anpassbar auf die Größe der jeweiligen Karte und besitzt eine gummierte Auflagefläche, die ein Verkratzen verhindert.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB
Anzahl der 3,5
3
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
5
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
420 mm
Maximum PSU Länge
295 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
474 mm
Höhe
475 mm
Gewicht
8660 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Unterventilator installiert
1x 120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.