Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ADA-17 Audiokarte USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon ADA-17 Audiokarte USB
Axagon ADA-17 Audiokarte USB
Axagon ADA-17 Audiokarte USB
Axagon ADA-17 Audiokarte USB
Axagon ADA-17 Audiokarte USB
Axagon ADA-17 Audiokarte USB
Axagon ADA-17 Audiokarte USB
Axagon ADA-17 Audiokarte USB
Axagon ADA-17 Audiokarte USB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72750847
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     ADA-17
EAN/GTIN:
     8595247903518
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
USB HQ Audio MINI Adapter AXAGON ADA-17 ergänzt den Computer einfach und schnell um eine externe USB-Soundkarte.

Die Installation schafft auch ein absoluter Laie - den Adapter bloß in einen USB-Port des Computers einstecken, der Rest läuft schon automatisch ab.

Die Soundkarte in Miniaturausführung ist sowohl für Computer als auch für Notebooks geeignet und ermöglicht Anschluss von Stereo-Kopfhörern, Mikrofon oder Headset z.B. für Skypen. Kann auch ein guter Ersatz für eine defekte Originalsoundkarte im Notebook sein.

Den entscheidenden Vorteil vom USB DAC Umwandler ADA-17 stellt jedoch der hochwertige 24-Bit-Sound mit einer Abtastrate von bis zu 96 kHz dar beim Abspielen.

Ausgänge:
• 2 Kanal analog 16-/24-Bit-Ausgang (3.5 mm Stereo-Klinkenstecker):
• Stereoausgang für Kopfhörer oder aktive Lautsprecher.

Eingänge:
• 2 Kanal analog 16-Bit-Ausgang (3.5 mm Stereo-Klinkenstecker):
• Stereo-Mikrofoneingang und Ausgang für Aufnahme von Analogsignal.

Abtastfrequenz, Auflösung und Störung des Ausgangswandlers (DAC):
• analog - 44.1 / 48 / 96 kHz @ 16 / 24 Bit für Abspielen,
• Signal-/Störung-Abstand (Output SNR) ≥ 93dB,
• harmonische Verzerrung (Output THD+N) ≤ -87dB.

Abtastfrequenz, Auflösung und Störung des Eingangswandlers (ADC):
• analog - 44.1 / 48 kHz @ 16 Bit für Aufnahme,
• Signal-/Störung-Abstand (Input SNR) ≥ 90dB,
• harmonische Verzerrung (Input THD+N) ≤ -85dB.

Anzeigen:
• grüne LED zeigt Datenübertragung an (durch Blinken).

Weitere Eigenschaften:
• USB2.0 Schnittstelle Full Speed 12 Mbit/s und USB1.1 kompatibel.
• Eingebauter direkter USB-Stecker A-Typ Male (Männchen).
• Kopfhörerverstärker 30 mW / 32 Ohm.
• Einfache Installation dank voller Plug-and-Play-Unterstützung.
• Ermöglicht Anschluss eines Gerätes während des Betriebs dank der Unterstützung von Hot Plug.
• Entspricht der USB Audio Device Class Spezifikation v1.0.
• Entspricht der USB HID Class Spezifikation v1.1.
• Der Adapter wird über den USB-Bus gespeist (Bus Power) - keine zusätzliche Stromversorgung benötigt.
• Miniatur-Maße 39 x 24 x 12 mm, nach dem Einstecken in einen USB-Port ragt der Adapter nur 27 mm heraus.
• Gewicht nur 8g.
• Einsatz vom Chipsatz Cmedia CM6533.

Die Soundkarte-Einstellungen im Windows ermöglichen:
• Einstellung von Lautstärke und Balance der Lautsprecher,
• Einstellung von Mikrofon-Monitoring,
• erweiterte Eigenschaften der Lautsprecher: Bassverstärkung, virtueller Surround Sound, raumabhängige Korrektur, Lautstärkeausgleich,
• Einstellung von Abtastfrequenz und Bittiefe für Wiedergabe und Aufnahme,
• Einstellung von der manuellen Aussteuerungsfunktion fürs Mikrofon.

Unterstützte OS:
• MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 und neuer, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 und neuer (Unterstützung von allen 32- sowie 64-Bit-Versionen von OS Windows), Mac OS X 10.4.x und höher, Linux mit dem Kern 2.6.x und höher.
• Anm.: Treiber sind ein Teil der unterstützten Betriebssysteme und werden vollautomatisch installiert. Man braucht keine anderen Treiber zu installieren, sie stehen nicht einmal zur Verfügung.
Kompatibel mit allen VoIP-Programmen, die Soundkarte nutzen.

Die Verpackung enthält:
• Audio-Adapter,
• verpackt in Blisterverpackung mit einer angeschweißten Karte mit Installationsvorgang hinten.
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Audio
Audioqualität
16 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
93 dB
Rapporto segnale/rumore in entrata (SNR)
90 dB
Audio-A/D-Wandler (ADC)
16-bit/48kHz
Digital-Analog-Umwandlung
24-bit/48kHz
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Chipsatz
C-Media CM6533
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Sonstige Funktionen
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Systemanforderung
USB erfordert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Breite
39 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
12 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.