Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTW 2MS 45° Lötspitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weller RTW 2MS 45° Lötspitze
Weller RTW 2MS 45° Lötspitze
Weller RTW 2MS 45° Lötspitze
Weller RTW 2MS 45° Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72770081
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054465799N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötpinzette Ersatzspitzen
Entlötspitzenpaar
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXMT/ WMRT
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.7 mm
Stärke der Spitze
0.4 mm
Tiefe
22 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,56*
€ 108,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,59*
€ 107,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,55*
€ 105,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,43*
€ 99,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,72*
€ 85,35
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054465599N
ab € 72,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.