Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XNT S Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XNT S Lötspitze
Weller XNT S Lötspitze
Weller XNT S Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72770658
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054486899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 90/ WTP 90/ WXP 65/ WP 6
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.4 mm
Stärke der Spitze
0.4 mm
Tiefe
27 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058765758N
ab € 20,24*
Zubehör
Weller Tools
T0058765767N
ab € 28,30*
Zubehör
Weller Tools
T0058768724N
ab € 14,32*
Zubehör
Weller Tools
T0054485099
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.