Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTM 008 S X (RT 5 30°) Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTM 008 S X (RT 5 30°) Lötspitze
Weller RTM 008 S X (RT 5 30°) Lötspitze
Weller RTM 008 S X (RT 5 30°) Lötspitze
Weller RTM 008 S X (RT 5 30°) Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72771044
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054460599N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXMP / WMRP
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.8 mm
Stärke der Spitze
0.4 mm
Breite
3 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
3 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052917199N
ab € 131,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.