Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT 1A Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LT 1A Lötspitze
Weller LT 1A Lötspitze
Weller LT 1A Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72771101
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054448999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 80/ WP 80/ WSP 80
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.5 mm
Breite
4.6 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
4.6 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze rundform
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054442399
ab € 7,50*
Zubehör
Weller Tools
T0054448299
ab € 5,02*
Zubehör
Weller Tools
T0051005399N
ab € 101,47*
Zubehör
Weller Tools
T0056105699N
ab € 119,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.