Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT AX Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LT AX Lötspitze
Weller LT AX Lötspitze
Weller LT AX Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72771186
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054442799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 80/ WP 80/ WSP 80
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.6 mm
Stärke der Spitze
0.8 mm
Breite
4.6 mm
Tiefe
14.1 mm
Höhe
4.6 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze 1,6 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,48*
Zubehör
Weller Tools
T0051005399N
ab € 101,41*
Zubehör
Weller Tools
T0056104699N
ab € 89,82*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,44*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,28*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,56*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 293,68*
Zubehör
Weller Tools
T0053312599
ab € 144,94*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 202,48*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 182,06*
Zubehör
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 181,68*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 240,35*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,27*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.