Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT 1SLX 30° Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LT 1SLX 30° Lötspitze
Weller LT 1SLX 30° Lötspitze
Weller LT 1SLX 30° Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72771187
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054442699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 80/ WP 80/ WSP 80
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.4 mm
Breite
4.6 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
4.6 mm
Weitere Suchbegriffe: lötstation
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051005399N
ab € 101,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.