Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Niova 900 54 W LED Schwarz, Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Niova 900 54 W LED Schwarz, Orange, Silber
Walimex Niova 900 54 W LED Schwarz, Orange, Silber
Walimex Niova 900 54 W LED Schwarz, Orange, Silber
Walimex Niova 900 54 W LED Schwarz, Orange, Silber
Walimex Niova 900 54 W LED Schwarz, Orange, Silber
Walimex Niova 900 54 W LED Schwarz, Orange, Silber
Walimex Niova 900 54 W LED Schwarz, Orange, Silber
Walimex Niova 900 54 W LED Schwarz, Orange, Silber
Walimex Niova 900 54 W LED Schwarz, Orange, Silber
Walimex Niova 900 54 W LED Schwarz, Orange, Silber
Walimex Niova 900 54 W LED Schwarz, Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72788104
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22252
EAN/GTIN:
     4056929222524
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
Professionelle und überaus vielseitige LED Flächenleuchte Genießen Sie die überaus hochwertige, moderne und vollwertige Ausstattung dieser LED Flächenleuchte. Mit der Niova 900 Plus BI Color erhalten Sie ein leistungsstarkes LED Dauerlicht mit einer hervorragenden Qualität und Verarbeitung. Leistungsstarke 54 Watt Leistung sorgen für eine überzeugende Beleuchtungsstärke von 8.490 Lux/1m. Dank DMX Steuerungsbuchsen und einer Funkfernbedienung lässt sich diese LED Leuchte sehr einfach und vielseitig steuern. Durch die zwei NP-F Akkusteckplätze ist die Niova 900 Plus auch für den mobilen Betrieb optimal gerüstet. Die Niova 900 Plus Leuchte ist in der Helligkeit dimmbar und die Farbtemperatur lässt sich von 3.200 bis 5.600 Kelvin regeln. Eine ausgezeichnete Lichtqualität mit einem CRI von =97 Ra sorgt bei diesem LED Dauerlicht für erstklassige Foto- und Videoergebnisse. Die vollwertige und attraktive Ausstattung inklusive Aluminiumgehäuse, hochwertiger Halterung, demontierbaren Lichtklappen und einer Diffusorscheibe machen den Einsatz dieser Flächenleuchte dabei auch für Profis zum Vergnügen. Leistungsstarke LED Flächenleuchte mit erstklassiger Qualitätsausstattung Die Walimex pro Niova 900 Plus BI Color ist die professionelle und dabei bezahlbare LED Dauerleuchte für den Einsatz im Studio und auch Mobil. Mit maximal 54 Watt Leistung und 900 LED´s in Premium-Qualität erhalten Sie eine sehr starke Lichtleistung von höchster Qualität. Kraftvolle 6.300 Lumen erlauben eine saubere Ausleuchtung auch größerer Räume und Objekte. Sehr variable Lichtcharakteristik Durch den Abstrahlwinkel von 45° (ohne Diffusor) bietet Ihnen diese LED Dauerleuchte bei Bedarf auch auf größere Entfernungen eine überzeugende Beleuchtungsstärke von bis zu 8.490 Lux/1m, 2.160 Lux/2m und 1.010 Lux/3m. Die Lichtqualität der Niova 900 Plus ist hierbei dank absolut flimmerfreiem Licht und CRI und TLCI Werten von =97 erstklassig. Die Helligkeit der LED ist von 10 bis 100% dimmbar und durch die von 3.200 bis 5.600 einstellbare Farbtemperatur können Sie das Licht an jede Umgebung anpassen oder Ihren Aufnahmen durch wärmeres oder kälteres Licht eine individuelle Note geben. Vollwertiger Lieferumfang und modernste Ausstattung bereits ab Werk Bei dieser LED Leuchte erhalten Sie den vollen Komfort und eine Fülle von Möglichkeiten bereits ab Werk. Die vier im Lieferumfang enthaltenen Lichtklappen lassen sich bei Bedarf montieren oder demontieren und erlauben eine saubere Lichtführung oder Kantensetzung. Eine Diffusorscheibe sorgt bei Bedarf dafür, dass Sie den Lichtcharakter exakt so gestalten können, wie sie es wünschen. Ohne diese Milchglasscheibe erhalten Sie die maximale Lichtstärke der Niova 900 Plus um auch Objekte in größerer Entfernung hell auszuleuchten. Beim Einsatz der Diffusorscheibe wird das Licht noch weicher - ideal für den Einsatz auf kurze Distanzen. Steuerung per Funk-Fernbedienung oder DMX Buchsen Durch die bereits im Lieferumfang enthaltene 2,4 GHz Funkfernbedienung lässt sich diese Dauerleuchte einfach und überaus bequem fernsteuern. Problemlos lassen sich mehrere Leuchten der Niova Serie mit nur einer Fernbedienung gleichzeitig oder auch einzeln und in Gruppen steuern. Dank 99 Kanälen und einer geräteübergreifenden Kompatibilität innerhalb der Niova Plus Leuchtenserie ist der Umgang mit der Niova 900 Plus somit sehr einfach und bequem. Die eingestellten Werte lassen sich direkt am Gerät und an der Fernbedienung an den beleuchteten Displays ablesen. Als weitere, professionelle und zukunftssichere Steuerungsmöglichkeit stehen Ihnen zusätzlich zwei DMX Buchsen zur Verfügung. Mithilfe dieser DMX Steuerung können Sie ebenfalls sämtliche Funktionen der Niova Leuchte bedienen. Betrieb per Netzteil oder Akku Die Walimex pro LED Niova 900 Plus BI Color ist optimal sowohl für die Nutzung im Studio wie auch Mobil. Beim Einsatz mit dem Netzteil sorgt ein 9 Meter langes Anschlusskabel für Freiheit bei der Wahl der Steckdose. Die Leuchte kann alternativ auch mit den beiden NP-F Akkusteckplätze betrieben werden. Die Akkus der Sony NP-F Serie (oder kompatible Akkus) sind sehr leistungsfähig und dabei kostengünstig. Sowohl NP-F 750 als auch NP-F 960 oder 970 Akkus sind einsetzbar und sorgen für stundenlange Einsatzzeiten auch im mobilen Einsatz. Einfachste Montage und Bedienung, wertige Verarbeitung Die Niova 900 Plus Leuchte verfügt über ein hochwertig verarbeitetes Aluminiumgehäuse. Dies gibt Ihr ein attraktives Erscheinungsbild und sorgt für eine überzeugende Dauerhaltbarkeit sowie eine gute Wärmeableitung. Durch die verbaute Aluminium U-Halterung mit 5/8 Zoll Spigotanschluss kann die Leuchte an nahezu jedem Lampenstativ oder jeder Deckenhalterung sicher und einfach montiert werden. Die großzügig dimensionierten Bedienelemente verfügen über eine angenehme Haptik und machen den täglichen Umgang mit dieser Leuchte zum Vergnügen. Stets alles dabei ? dank hochwertiger Transport- und Aufbewahrungstasche Egal ob im Studio oder On-Location ? mit der Niova 900 Plus haben Sie sämtliche Ausrüstungskomponenten stets aufgeräumt und griffbereit parat. In der gepolsterten Tasche mit großem Frontfach finden die Leuchte inklusive Lichtklappen, Diffusorscheibe, Netzteil, Kabel, Fernbedienung und weiteres hilfreiches Equipment bequem Platz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1420 g
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
3860 g
Merkmale
Gesamtleistung
54 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
900 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Silber
Farbtemperatur
5600 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Gehäusematerial
Aluminium, Komposite, Glas, Synthetik
Dimmbar
Ja
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Weitere Suchbegriffe: fotostudio dauerlicht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.