Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 790 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 790 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Transcend JetFlash 790 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72796113
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GJF790K
EAN/GTIN:
     760557844365
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der kappenlose JetFlash 790 USB 3.1 Gen 1 USB-Stick verwendet einen einfahrbaren USB-Anschluss, um den Anschluss und damit Ihre Daten auch unterwegs zu schützen. Drücken Sie einfach auf den farbigen Schieberegler, um den Anschluss herauszuziehen. Der JetFlash 790 verfügt über eine USB 3.1 Gen 1 Schnittstelle mit bis zu 256GB Kapazität. Diese Kombination aus rasanten schnellen Datenübertragungsraten und großem Speicherplatz macht es einfacher denn je, all Ihre digitalen Dateien zu speichern, zu übertragen und zu teilen, egal wohin Sie gehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
19 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GJF790K
ab € 7,66*
Zubehör
Transcend
TS128GJF790W
ab € 7,03*
Zubehör
Transcend
TS16GJF790K
ab € 4,23*
Zubehör
Transcend
TS32GJF790K
ab € 4,49*
Zubehör
Transcend
TS32GJF790W
ab € 4,35*
Zubehör
Transcend
TS64GJF790K
ab € 5,23*
Zubehör
Transcend
TS64GJF790W
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.