Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1121-4P Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1121-4P Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Cisco C1121-4P Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73047257
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1121-4P
EAN/GTIN:
     889728187251
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
41.9 mm
Gewicht
860 g
Merkmale
Flash-Speicher
4000 MB
Speicherkapazität
4000 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18.8 W
Stromverbrauch (max.)
66 W
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Transferrate
1372 Mpps
Zahl der Benutzer
400 Benutzer
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, IPSec, WPA2-AES, WPA2-RADIUS
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Network Address Translation (NAT) Sitzungen (max.)
100
Anzahl VPN-Tunnels
100
Weitere Suchbegriffe: cisco dsl router, dsl router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,70*
€ 426,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,31*
€ 426,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,84*
€ 406,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.