Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1121X-8P Kabelrouter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1121X-8P Kabelrouter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Silber
Cisco C1121X-8P Kabelrouter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Silber
Cisco C1121X-8P Kabelrouter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73047347
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1121X-8P
EAN/GTIN:
     889728187220
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
cisco 4g router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Ursprungsland
China
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Merkmale
Speicherkapazität
8192 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
308.102 mm
Verpackungstiefe
463.55 mm
Verpackungshöhe
120.65 mm
Paketgewicht
3038.55 g
Weitere Suchbegriffe: 4g router
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,54*
€ 558,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,19*
€ 553,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,87*
€ 547,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,62*
€ 543,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,02*
€ 518,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.