Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocada Kit Store


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rocada 1101AR08 Aktenregal eiche/eiche 90,0 x 45,0 x 195,0 cm Büromöbel
rocada 1101AR08 Aktenregal eiche/eiche 90,0 x 45,0 x 195,0 cm Büromöbel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73050319
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     1101AR08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Eiche
Rahmenverkleidungstyp
Melamin
Anzahl der Regale
5 Regale
Dicke der Einlegeböden
25 mm
Einstellbare Regale
Ja
Strukturdicke (max.)
19 mm
Sockelmaterial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
1950 mm
Gewicht
64500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 312,93* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,99*
€ 462,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,27*
€ 446,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,54*
€ 426,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,14*
€ 417,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,93*
€ 372,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.