| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-73086337 Herst.-Nr.: 12960 EAN/GTIN: 4007246129607 |
|
|
| | |
| Da kommt Sound raus! Hauchen Sie Ihrer Modell-Landschaft Leben ein! Durch die kompakte Bauweise der Elektroniken und Lautsprecher der NOCH Sound-Szenen entsteht der Sound dort, wo er auch im Original herkommt. So lässt sich die anschlussfertige Elektronik in Kirchen einbauen oder der Baustein für Straßenmusiker direkt in einem Stadtgebäude neben der Band platzieren. Sie werden überrascht sein, wieviel realistischer ein Geräusch klingt, wenn es mitten im Geschehen entsteht. Der Anschluss erfolgt über einen üblichen 16-V-Modellbahn-Trafo. Geeignet für Gleich- und Wechselstrom. Anschluss des Sound-Moduls an eine Stromquelle: Das schwarze Kabel direkt an einen der beiden Lichtstrom-Ausgänge am Trafo anschließen. Das rote Kabel wird an den anderen Lichtstrom-Ausgang des Trafos angeschlossen. Der Sound ertönt nun dauerhaft. Falls gewünscht, können Sie den Sound schaltbar machen. Dazu kann ein Schalter oder ein Schaltpult (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden. Unterbrechen Sie mit diesem Ein-/Aus-Schalter den Stromkreis am roten Kabel. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 65 g | Design | Produkttyp | Szenenbild | | Markenkompatibilität | NOCH | | Maßstab | N (1:160) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Mit Ton | Ja | | Zertifizierung | CE | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| |