Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Straßenmarkierungs-Schablonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Straßenmarkierungs-Schablonen
NOCH Straßenmarkierungs-Schablonen
NOCH Straßenmarkierungs-Schablonen
NOCH Straßenmarkierungs-Schablonen
NOCH Straßenmarkierungs-Schablonen
NOCH Straßenmarkierungs-Schablonen
NOCH Straßenmarkierungs-Schablonen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73086343
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     34240
EAN/GTIN:
     4007246342402
Suchbegriffe:
Geländebau N
geländebau n
Die komplette Lösung!
Das Start-Set Straßenmarkierung (Art.-Nr. 60740) bietet die komplette Lösung für die Gestaltung von Fahrbahnmarkierungen. Dank dem flexiblen Kurvelineal, das dem Set ebenfalls beiliegt, lassen sich Mittellinien und Fahrbahnaußenmarkierungen auch problemlos in Kurven gestalten. Der spezielle Straßenmarkierungs-Stift ist ideal für das Aufbringen der Markierungen, sowohl mit der Schablone also auch mit dem flexiblen Kurvenlineal.
Dem Start-Set liegt je eine Schablone für die Spurweiten H0, TT und N als Muster bei. Eine größerere Auswahl an Schablonen mit verschiedenen Straßenmarkierungen wie Richtungspfeile, Zebrastreifen, Parkplatzsymbole und viele weitere Symbole ist für jede Spurweite separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Design
Markenkompatibilität
NOCH
Maßstab
N (1:160)
Anzahl Teile
5 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.