Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1534701-BP Herst.-Nr.: 45965 EAN/GTIN: 4007246459650 |
| |
|
| | |
| 2017 feiern wir ein kleines Figuren-Jubiläum: 1997 kamen die ersten NOCH Figuren auf den Markt und in der Zwischenzeit hat sich das Programm ganz schön gemausert. Mittlerweile führen wir über 250 verschiedene Figuren-Sets und bieten auf modellfiguren.de 500 einzelne Figuren an. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
Fußball ist die beliebteste Sportart. Bei großen Ereignissen wie die Weltmeisterschaft oder die Europameisterschaft fiebern alle mit - egal ob Männer oder Frauen. Für alle Fans gibt es jetzt auch ein Fußballteam in der Spurweite TT, also dem Maßstab 1:120, für die Modellbahnanlage. Alle 11 Figuren sind handbemalt. Das Fußballdress besteht aus einem weißen Trikot, einer schwarzen Sporthose und schwarzen Stutzen. Die Schuhe mit Stollen sind rot. Der Torwart trägt dagegen ein blaues Trikot. So kann er von den Feldspielern ideal unterschieden werden. Außerdem hat er noch schwarze Torwarthandschuhe an. Auf dem Trikot ist bei jedem Spieler eine Rückennummer aufgedruckt. Selbstverständlich darf auch ein Fußball nicht fehlen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 35 g | Design | Produkttyp | Figuren | | Markenkompatibilität | NOCH | | Maßstab | TT (1:120) | | Anzahl Teile | 11 Stück(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,98* | € 17,81* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,22* | € 18,08* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 20,54* | € 26,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 12,98* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|