Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-1604 Anschlussblock 2 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2006-1604 Anschlussblock 2 Blau
Wago 2006-1604 Anschlussblock 2 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73112590
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1604
EAN/GTIN:
     4050821181644
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
Rohs
Lateraler Abschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
96.3 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3736*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0536*
€ 3,63378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8436*
€ 3,38388
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,3736*
€ 2,82458
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,8264*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 2,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 2,362*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.