Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF446x Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS MF446x Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF446x Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF446x Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73307183
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3514C006
EAN/GTIN:
     4549292133714
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 355.6 mm
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
16K
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
80000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
750 - 4000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PostScript, UFRII
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Sonstige Funktionen
Druckerverwaltung
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Gewicht und Abmessungen
Breite
453 mm
Tiefe
464 mm
Höhe
392 mm
Gewicht
17200 g
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
DHCPv6
Management-Protokolle
LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4,IPv6)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan-Modus
Auto
Optische Scanauflösung (schwarz)
600 x 600 ppi
Maximale Scan-Auflösung
9600 x 9600 DPI
Scan to
Cloud, E-Mail
Scangeschwindigkeit (black)
38 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
ICA, TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
38 Kopien pro Minute
Duplex-Kopiergeschwindigkeit (schwarz, US Letter)
30.3 Seiten pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
6.6 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Kopier-Programmierfunktion
Ja
Ausweiskopierfunktion
Ja
Ränderlöschfunktion
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
1370 W
Stromverbrauch (Standby)
9.4 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.9 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
38 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckauflösung schwarz
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
30.3 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
14 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.5 s
Druckrand oben (min.)
5 mm
Druckrand unten (min.)
5 mm
Druckrand links (min.)
5 mm
Druckrand rechts (min.)
5 mm
Druckränder
5 mm
Sicheres Drucken
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, all-in-one-drucker canon, 3 in 1 drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,55*
€ 474,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,84*
€ 473,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,16*
€ 464,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,26*
€ 458,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,00*
€ 417,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.