Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbius+Ruppert 0411 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbius+Ruppert 0411 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Holz
Möbius+Ruppert 0411 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73315336
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     704110000
EAN/GTIN:
     4004627089512
Suchbegriffe:
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Holz
Material
Buche
Material Schneidkopf
Stahl
Anzahl der Spitzeröffnungen
2
Stiftdurchmesser (max.)
11.2 mm
Stiftdurchmesser (min.)
8.2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.