| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-73315338 Herst.-Nr.: 8620.092 EAN/GTIN: 4028177922457 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die 100 mm hohen Sockelblenden werden in Breite oder Tiefe zur Kabeleinführung in den Sockel eingesetzt. Die Blenden können auch im 200 mm hohen Sockel eingesetzt und mit anderen 100 mm hohen Blenden kombiniert werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 100 mm | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1300 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Sockelblenden, 19 Zoll Sockelecken, 19" Sockelblenden, 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, Kinderschutz Steckdosen, Kindersicherung Steckdosen, Steckdosen Kinderschutz, Steckdosen Kindersicherung, Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, rittal sockelblende, kinderschutz steckdosen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |