Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbius+Ruppert 0923 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbius+Ruppert 0923 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Transparent
Möbius+Ruppert 0923 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73315359
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     709230000
EAN/GTIN:
     4004627180639
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Kunststoff, Magnesium
Material Schneidkopf
Stahl
Anzahl der Spitzeröffnungen
1
Stiftdurchmesser (max.)
8.2 mm
Abnehmbarer Container
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.