| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-73316965 Herst.-Nr.: CP.TR.00000005.02 EAN/GTIN: 6958265190322 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sensoren | Maximale Betriebstemperatur | 40 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 765 g | Merkmale | Produkttyp | Steuerung | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | DJI | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | ![](/p.gif) | Akku | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 4920 mAh | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 7.6 V | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 37.39 Wh | ![](/p.gif) | LED-Batterieanzeige | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |