Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 130409 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 130409 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
LEMP 130409 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73321555
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     130409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
9 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewicht
53 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
130408
ab € 11,15*
Zubehör
LEMP
130410
ab € 11,16*
Zubehör
LEMP
130411
ab € 11,09*
Zubehör
LEMP
130412
ab € 11,13*
Zubehör
LEMP
130413
ab € 11,08*
Zubehör
LEMP
130414
ab € 11,83*
Zubehör
LEMP
130417
ab € 11,86*
Zubehör
LEMP
130421
ab € 12,00*
Zubehör
LEMP
135419
ab € 11,84*
Zubehör
LEMP
135610
ab € 22,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.