Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts QI-BR1003ZM Tonerkartusche Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts QI-BR1003ZM Tonerkartusche Kompatibel Magenta
CoreParts QI-BR1003ZM Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73323989
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     QI-BR1003ZM
EAN/GTIN:
     5704174129592
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
DCP–9015CDW<br />DCP–9020 CDW<br />HL–3140 CW<br />HL–3150 CDW<br />HL–3170 CDW<br />MFC–9140 CDN<br />MFC–9330 CDW<br />MFC–9340 CDW
Farbtoner-Seitenleistung
2200 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
TN245M
Gewicht und Abmessungen
Breite
343 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
430 g
Verpackungsbreite
343 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
716 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.