Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts QI-BR1005ZM Tonerkartusche Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts QI-BR1005ZM Tonerkartusche Kompatibel Magenta
CoreParts QI-BR1005ZM Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73324025
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     QI-BR1005ZM
EAN/GTIN:
     5704174129752
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
DCP–9055 CDN<br />DCP–9270 CDN<br />HL–4140 CN<br />HL–4150 CDN<br />HL–4570 CDW<br />HL–4570 CDWT<br />MFC–9460 CDN<br />MFC–9465 CDN<br />MFC–9970 CDW
Farbtoner-Seitenleistung
3500 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
TN325M
Gewicht und Abmessungen
Breite
342 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
530 g
Verpackungsbreite
342 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Paketgewicht
832 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.