Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts QI-OK2008 Drucker-Trommel Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts QI-OK2008 Drucker-Trommel Kompatibel
CoreParts QI-OK2008 Drucker-Trommel Kompatibel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73325110
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     QI-OK2008
EAN/GTIN:
     5704174140108
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
B411/431
Druckleistung
25000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kartuschenrücknahme
Ja
OEM-Code
44574302, APTO44574302E
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
1210 g
Verpackungsbreite
361 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
1638 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.