Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 140306 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 140306 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
LEMP 140306 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73330385
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     140306
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
6 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
85 mm
Gewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
140105
ab € 17,06*
Zubehör
LEMP
140106
ab € 17,63*
Zubehör
LEMP
140108
ab € 18,59*
Zubehör
LEMP
140304
ab € 18,54*
Zubehör
LEMP
140305
ab € 17,04*
Zubehör
LEMP
140308
ab € 17,47*
Zubehör
LEMP
140505
ab € 18,63*
Zubehör
LEMP
140506
ab € 18,59*
Zubehör
LEMP
140508
ab € 18,54*
Zubehör
LEMP
140510
ab € 19,74*
Zubehör
LEMP
140514
ab € 24,23*
Zubehör
LEMP
140605
ab € 18,56*
Zubehör
LEMP
140606
ab € 18,54*
Zubehör
LEMP
140608
ab € 18,68*
Zubehör
LEMP
140610
ab € 27,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.