Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 1930-1 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 1930-1 Werkbankteil/Zubehör
Treston 1930-1 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73332314
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1930-1
EAN/GTIN:
     6416763010189
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Unsere hochwertigen und langlebigen Sichtlagerkästen sind für den täglichen Gebrauch in Geschäften, Produktionsstätten und Warenlagern konzipiert. Die Kästen passen zu allen gängigen metrischen Regalsystemen, Paternostern und Industriearbeitsplätzen. Kästen mit gleicher Breite sind stapelbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polystyrene
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
156 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,495*
€ 12,48905
pro Stück
ab 72 Stück
€ 10,3525*
€ 12,31948
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
1930-3
ab € 188,16*
Zubehör
Treston
1930-5
ab € 187,35*
Zubehör
Treston
1930-6
ab € 188,57*
Zubehör
Treston
E-20
ab € 0,965*
Zubehör
Treston
V-19
ab € 2,51334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.