| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-73332393 Herst.-Nr.: 4015-5 EAN/GTIN: 6416763036264 |
| |
|
| | |
| Die Schubladen sind so konstruiert, dass sie zu allen herkömmlichen Schubladen, Magazinen, Umlaufregalen und industriellen Arbeitsplätzen passen. Schubladen der selben Breite sind selbst bei unterschiedlicher Länge problemlos stapelbar. Transparente Schubladen aus Polystyrol (PS). Die geraden Seitenwände sparen Platz und durch die transparenten Schubladen ist der Inhalt von außen her sichtbar. Schubladenetiketten mit Klarsichtschutz sind im Lieferumfang inbegriffen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Material | Polypropylen (PP) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 132 mm | | Tiefe | 400 mm | | Höhe | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |