Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 6547-30R Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Treston 6547-30R Werkbankteil/Zubehör
Treston 6547-30R Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73332730
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     6547-30R
EAN/GTIN:
     6416763081721
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Eine große Auswahl an Kästen und Schubladen bietet unzählige Möglichkeiten für die rationelle und kostengünstige Lagerung von Kleinteilen. Die stapelbaren Behälter aus recyceltem Kunststoff sind für alle metrischen Regalsysteme geeignet. Die offene Frontseite ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den Inhalt. Die Kästen können mit Schienen an der Wand aufgehängt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,3415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,87*
€ 74,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,66*
€ 73,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,08*
€ 67,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,24*
€ 66,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,16*
€ 64,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,83*
€ 55,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.