Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston LDH Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Treston LDH Werkbankteil/Zubehör
Treston LDH Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73333119
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     LDH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch
M-Unterteilerbügel, stufenlos verstellbar. 4 Stück pro Set (niedrigster Punkt 105 mm über dem Etagenbord).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Kompatible Produkte
LSS150, LSS180, HCT410
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
460 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Blätter (ab € 28,95* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,49*
€ 176,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,60*
€ 172,07
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 143,16*
€ 170,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,18*
€ 162,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,70*
€ 154,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,80*
€ 137,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.