Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 6423-30R Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Treston 6423-30R Werkbankteil/Zubehör
Treston 6423-30R Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     827-272154
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     6423-30R
EAN/GTIN:
     6416763081707
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Eine große Auswahl an Kästen und Schubladen bietet unzählige Möglichkeiten für die rationelle und kostengünstige Lagerung von Kleinteilen. Die offene Front ermöglicht es, Produkte schnell zu identifizieren und herauszunehmen. Die stapelbaren Behälter aus recyceltem Kunststoff sind für alle metrischen Regalsysteme geeignet. Schubladen bei gleicher Breite sicher stapelbar, auch bei unterschiedlicher Länge.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 102,69*
€ 126,13*
14 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 111,77*
€ 136,61*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,13*
€ 150,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,95*
€ 148,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,34*
€ 143,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,97*
€ 140,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,69*
€ 122,20
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,5575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston-Rebox
ab € 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.